Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Super Power Maxi 30mm VE=4 Stück Kristallfarben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Magnet Super Power Maxi 30mm VE=4 Stück Kristallfarben sortiert
Magnet Super Power Maxi 30mm VE=4 Stück Kristallfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR4429096
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     44290-96
EAN/GTIN:
     4001782324076
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet set rund
  • Dank ihres ansprechendes Design eignen sich die Laurel Power Magnete Maxi ideal, um hübsche Postkarten oder Fotos in Szene zu setzen.
  • Aber auch mehrseitige Schriftstücke oder Aushänge können fest und sicher mit ihnen an Aktenschränken, Magnetwänden oder dem Kühlschrank befestigt werden.
  • Der Power Maxi Magnet ist der kleine Bruder des Super Power Maxi Magnet.
  • Größe: Durchmesser 30 mm
  • Haftkraft: 1.900 g
  • Kristallfarben sortiert in den Farben: kristall, kristallrot, kristallblau, kristallpink, kristallgrün, kristallgelb
  • Verpackungsart: Klarsichtpackung
  • Folgendes ist beim Umgang mit den angebotenen Neodymium (NdFeB) Magneten zu beachten:
  • Nicht in die Nähe von Herzschrittmachern bringen!
  • Ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen TV-Geräten, Computern, Lautsprecher etc. einhalten.
  • Nicht in die Nähe von EC-/Kreditkarten, Tapes, Kassetten usw. bringen.
  • NdFeB Magnete nicht zusammenknallen lassen - Verletzungsgefahr durch zersplittern!
  • Bitte beachten: Beim Versenden von NdFeB Magneten per Luftfracht ist eine Deklaration notwendig.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Kristallfarben sortiert
Form:
rund
Haftkraft:
1900 g
Importdatum:
18.07.2018
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Neodym-Magnet:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, 44290, Kraftmagnet, Magnet, NdFeB, Neodym, Neodym-Magnet, Neodymium, NeodymMagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.