Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinwand/Markierungsnadel-Magazin 8x14mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinwand/Markierungsnadel-Magazin 8x14mm orange
Pinwand/Markierungsnadel-Magazin 8x14mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR292950
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2929-50
EAN/GTIN:
     4001782177825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Mit dem Laurel Nadelmagazin an der Pinwand sind Markierungsnadeln stets griffbereit.
  • Ein Griff genügt und ohne lästiges Gepiekse hat man die gewünschte Nadel zur Hand.
  • Nach Gebrauch können die Nadeln einfach wieder zurück gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Breite des Kopfes:
8 mm
Bruttogewicht:
0.0156 kg
Farbe:
orange
Kopfdurchmesser:
8 mm
Länge:
14 mm
Marke:
Laurel
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnadeln orange, pin nadeln, laurel pinnadeln, 2929, Markiernadel, markiernadelmagazin, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Nadelmagazin, Pinnadel, Pinnadelmagazin, Pinnnadel, Pinnwand-Nadel, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 4,03*
2 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 4,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.