Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR274395 Herst.-Nr.: 2743-95 EAN/GTIN: 4001782203517 |
| | |
|
| | |
| - Halten Kalender, Landkarten, Poster, Pläne sicher an der Wand, markieren Termine und passen an jede Pinnwand
- Stifthöhe 5,5mm
- Farben: grün, blau, rot, gelb
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.0276 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Laurel | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel laurel, 2743, Dekonadel, Haltenadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,07* | € 2,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|