| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR185038 Herst.-Nr.: 1850-38 EAN/GTIN: 4001782231299 |
| |
|
| | |
| - Abhefter organisieren die Ablage
- Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
- Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
- aus Kunststoff
- mit Deckschiene
- für 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Breite: | 8.5 mm | Bruttogewicht: | 0.1960 kg | Farbe: | transparent | Länge: | 85 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, 1850, Abhefter, Deckschiene, Heftmechanik |
| | |
| |