Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen VE=100 Stück grün
Heftstreifen VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR183036
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1830-36
EAN/GTIN:
     4001782165846
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • für 20 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.0749 kg
Farbe:
grün
Länge:
115 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.