Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Duo 30/38mm VE=15 Stück Grundfarben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefknopf Duo 30/38mm VE=15 Stück Grundfarben sortiert
Briefknopf Duo 30/38mm VE=15 Stück Grundfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR028795
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0287-95
EAN/GTIN:
     4001782120289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Laurel Briefknöpfe eignen sich perfekt als postgenehmigter, transportsicherer Verschluss von Musterbeuteln oder Versandtaschen. Luftpolsterumschläge können mit ihnen einfach und originell zugehalten werden.
  • Auch in der Küche machen die Briefknöpfe eine gute Figur und verschließen Gefrierbeutel sicher und zuverlässig und sind immer wieder zu verwenden.
  • Die abgerundeten Ecken und Kanten des Briefknopfes gewährleistet, dass es zu keinerlei Beschädigungen kommt.
  • Das zähe und flexible Material hält fest und dauerhaft.
  • Produktdetails: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe: 30/38 x 8 mm (L x H)
  • Grundfarben sortiert in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelbVerpackungsart: SB-Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0065 kg
Farbe:
Grundfarben sortiert
Höhe:
8 mm
Länge:
36 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 287, Briefknopf, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterbeutelknopf, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.