Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück grün
Briefknopf Duo 38mm VE=125 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR028460
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0284-60
EAN/GTIN:
     4001782122863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • verstellbar 30/38mm
  • Stifthöhe: 8mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0883 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
8 mm
Länge:
38 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 0284, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,71*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,89*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,21*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,90*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.