Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR028113 Herst.-Nr.: 0281-13 EAN/GTIN: 4001782303347 |
| |
|
| | |
| - Laurel Briefknöpfe eignen sich perfekt als postgenehmigter, transportsicherer Verschluss von Musterbeuteln oder Versandtaschen. Luftpolsterumschläge können mit ihnen einfach und originell zugehalten werden.
- Auch in der Küche machen die Briefknöpfe eine gute Figur und verschließen Gefrierbeutel sicher und zuverlässig und sind immer wieder zu verwenden.
- Die abgerundeten Ecken und Kanten des Briefknopfes gewährleistet, dass es zu keinerlei Beschädigungen kommt.
- Das zähe und flexible Material hält fest und dauerhaft.
- Produktdetails: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
- Größe: 30/38 x 8 mm (L x H)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4434 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 8 mm | Länge: | 38 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 281, Briefknopf, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterbeutelknopf, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,14* | € 26,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,00* | € 27,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01914* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|