Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR027195 Herst.-Nr.: 0271-95 EAN/GTIN: 4001782119818 |
| | |
|
| | |
| - Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
- aus Kunststoff
- Stifthöhe: 8mm
- Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4082 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 8 mm | Länge: | 36 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 125 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 0271, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,90* | € 25,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,78* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,1512* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|