Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR022295 Herst.-Nr.: 0222-95 EAN/GTIN: 4001782116817 |
| | |
|
| | |
| - Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
- aus Kunststoff
- Stifthöhe: 5mm
- Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.072 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 5 mm | Länge: | 36 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 0222, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|