Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR021170 Herst.-Nr.: 0211-70 EAN/GTIN: 4001782114509 |
| | |
|
| | |
| - Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
- Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
- Größe (L x H): 23 x 4 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3063 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 4 mm | Länge: | 23 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 0211, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,85* | € 20,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,43* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|