Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück Grundfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück Grundfarben sortiert
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück Grundfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR020495
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0204-95
EAN/GTIN:
     4001782113816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • Stifthöhe: 8mm
  • Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0741 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
8 mm
Länge:
48 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
90 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 0204, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0204-70
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
0204-60
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
0204-38
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
0204-20
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
0204-30
ab € 2,68*
Ähnlich
Laurel
0204-11
ab € 2,69*
Ähnlich
Laurel
0204-10
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.