Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR020111 Herst.-Nr.: 0201-11 EAN/GTIN: 4001782112628 |
| | |
|
| | |
| - Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
- Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
- Größe (L x H): 48 x 8 mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4484 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 8 mm | Länge: | 48 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 0201, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,08* | € 26,31* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,91* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|