Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF65230 Herst.-Nr.: 65230 EAN/GTIN: 4006677652302 |
| |
|
| | |
| - Die Läufer Stempelunterlage wird zu 100% aus Naturkautschuk hergestellt
- Durch die natürlichen Eigenschaften des Kautschuks und ihrer Stärke von 5mm ist sie besonders geräuschdämmend.
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 170 mm | Marke: | Läufer | Tiefe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,56* | € 11,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,64* | € 11,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,36* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,43* | € 15,46* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 16,78* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|