Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten Rillprint weiß 97,0x42,3mm A4 VE=1200 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universaletiketten Rillprint weiß 97,0x42,3mm A4 VE=1200 Etiketten
Universaletiketten Rillprint weiß 97,0x42,3mm A4 VE=1200 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF59115
Hersteller:
     Rillstab
Herst.-Nr.:
     59115
EAN/GTIN:
     8712794591153
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Rillprint universelle selbsthaftende A4-Etiketten, geeignet für alle Tintenstrahl- und Laserdrucker, Offset- und Kopiergeräte
  • Die Rohstoffe werden in einer der größten Papierfabriken der Welt hergestellt und in unserer Fabrik in Breda zum Endprodukt verarbeitet
  • Papierqualität 70 g Deckbogen und 55 g Rücken
  • Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen
  • Geeignet für alle Tintenstrahl- und Laserdrucker, Offset- und Kopiergeräte.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
65
Anzahl Etiketten je Packung:
6500
Blattformat:
A4
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
1.03 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rillstab
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, etiketten papier laserdrucker, 89115, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,00906* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.