Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler La Linea Leder terrakotta
Stehsammler La Linea Leder terrakotta
Stehsammler La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39119
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39119
EAN/GTIN:
     4006677391195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 105 x 250 x 250 mm
  • Höhe hinten: 350 mm
  • Farbe/Motiv: terrakotta
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Höhe vorn 145mm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.805 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Höhe:
300 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler leder, stehsammler, stehsammler a4, Aktensammler, Ambiente, La, LaLinea, Linea, Zeitschriftenstehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39049
ab € 88,98*
Zubehör
Läufer
39009
ab € 48,93*
Zubehör
Läufer
39079
ab € 39,40*
Zubehör
Läufer
39019
ab € 97,73*
Zubehör
Läufer
39039
ab € 92,94*
Zubehör
Läufer
39099
ab € 97,88*
Zubehör
Läufer
39109
ab € 114,60*
Zubehör
Läufer
39059
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.