Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Scala Leder schwarz
Stehsammler Scala Leder schwarz
Stehsammler Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39026
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39026
EAN/GTIN:
     4006677390266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 105 x 250 x 250 mm
  • Höhe hinten: 350 mm
  • Farbe/Motiv: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Höhe vorn 145mm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.76 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
300 mm
Länge:
250 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler a4 schwarz, stehsammler leder, stehsammler, Aktensammler, Ambiente, Scala, Zeitschriftenstehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35026
ab € 59,52*
Zubehör
Läufer
36886
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.