Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftenmappe La Linea Leder schwarz
Unterschriftenmappe La Linea Leder schwarz
Unterschriftenmappe La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34836
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34836
EAN/GTIN:
     4006677348366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Material des Einbandes: Leder
  • Anzahl der Sichtlöcher: 3
  • Farbe des Fächerblocks: rot
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 335 mm
  • Anzahl der Fächer: 20
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
1.378 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
335 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Produktbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Serie:
La Linea
GPSR:
Gutenberg GmbH, Läuferweg, 1, 31303, Burgdorf, Deutschland, www.gutenberggmbh.de, info@gutenberggmbh.de, +49 51368001173
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, konferenzmappe a4 leder schwarz, arbeitsmappe, businessmappe a4, Ambiente, La, LaLinea, Linea, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Signaturmappe, Unterschriften, Unterschriften-Mappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.