Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Aluminium mit Dokumentenfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 Aluminium mit Dokumentenfach
Klemmbrett A4 Aluminium mit Dokumentenfach
Klemmbrett A4 Aluminium mit Dokumentenfach
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF31017
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     31017
EAN/GTIN:
     4006677310172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Der unten öffnende Formularhalter aus leichtem Aluminium ist der perfekte Begleiter für unterwegs. 
  • Mit ihm können Sie unterwegs organisiert arbeiten. 
  • Das große Innenfach fasst DIN A4 Papier und hat einen abgetrennten Bereich für Stifte und andere Utensilien. 
  • Die spezielle Verriegelungsmechanik hält die Box sicher verschlossen. 
  • Die extra starke Halteklemme auf der Oberseite und die stabile Schreibfläche machen diesen Formularhalter zu einem
    universellen Begleiter.
  • Klemmbrett aus Aluminium mit Box
  • Mit starker Halteklemme und stabiler Schreibfläche
  • Unten öffnend, mit spezieller Verschlussklemme
  • Mit großem Innenfach für Unterlagen und abgetrenntem Bereich für andere Utensilien
  • Abmessungen ohne Klemme: 35x23,5x3cm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
mit Extrafach
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.555 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Höhe:
3 mm
Länge:
350 mm
Marke:
Läufer
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmmappe, Blockmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 23,55*
€ 32,86*
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 32,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.