Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip
Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip
Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip
Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip
Klemmbrett A4 Aluminium mit flachem Clip
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21518
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     21518
EAN/GTIN:
     4006677215187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Das Läufer Klemmbrett ist auch leichtem Aluminium gefertigt. 
  • Es hat leicht abgerundete Ecken und eine
    Aufhängeöse. 
  • Dieses Klemmbrett besticht durch seine Form und Funktionalität. 
  • Durch den flachen Halteclip lässt
    sich das Klemmbrett überall einfach verstauen.
  • Leichtes Aluminium Klemmbrett
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Mit Aufhängeöse
  • Flacher Halteclip mit Schutzecken aus Kunststoff (abnehmbar)
  • Abmessungen ohne Klemme: 32x22,5x0,1cm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Höhe:
1 mm
Länge:
320 mm
Marke:
Läufer
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, dokumentenhalter, Blockklemmmappe, Blockmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,70*
€ 13,18*
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 13,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 16,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.