Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhülle DIN C6/5 80g/qm gummiert mit Fenster ASK, Inndendruck Zahlenmeer, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuvertierhülle DIN C6/5 80g/qm gummiert mit Fenster ASK, Inndendruck Zahlenmeer, dunkelgrau
Kuvertierhülle DIN C6/5 80g/qm gummiert mit Fenster ASK, Inndendruck Zahlenmeer, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KUVE30005394
Hersteller:
     Kuvermatic
Herst.-Nr.:
     30005394
EAN/GTIN:
     4003928702373
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhülle
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Papier
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • mit Fenster
  • Innendruck: Zahlenmeer, dunkelgrau
  • Sicherheitzschlitze, aussenliegende Seitenklappen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Sicherheitsschlitze, Innendruck Zahlenmeer dunkelgrau
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0036 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Innendruck vorhanden:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Kuvermatic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,02985*
€ 0,04035*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0396*
€ 0,0529*
Lager 467
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 37,78*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 74,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005368
ab € 21,56*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
201330
ab € 24,72*
Sonstiges
MAILmedia
30015975
ab € 23,23*
Sonstiges
MAILmedia
30005428
ab € 21,65*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
240291
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.