Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG176CFS Herst.-Nr.: G176CFS EAN/GTIN: 4045257617645 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Schreibmaschinen
- Gruppe 176
- C-Film
- schwarz
- für Modell Olivetti Praxis 20
- 8mm/124m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 124 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.065 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 176 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, 176, 176C, C-Film, Carbon, Carbon-Schreibmaschinenfarbband, CarbonSchreibmaschinenfarbband, CFilm, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Film, Plastik, Plastik-Schreibmaschinenfarbband, PlastikSchreibmaschinenfarbband, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen-Zubehör, SchreibmaschinenZubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,36* | € 11,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,67* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,17* | € 11,36* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,38* | € 12,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,76* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|