| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6930 Herst.-Nr.: 6930 EAN/GTIN: 4044917237001 |
| |
|
| | |
| - Die schmalen Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen
- Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN A4 Formate DIN A5 und DINlang (Faltprospekte)
- Die Prospektfächer werden in die Metallfläche gesteckt in die kleine fast unsichtbare Löcher gestanzt sind
- Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten
- Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln
- Ausführung Stahl Farbe alusilber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | individuell bestückbar | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 6.7 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | Höhe: | 1650 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Aluminium | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 126,24* | € 161,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,89* | € 168,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,30* | € 168,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,86* | € 168,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 147,50* | € 192,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|