Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Look A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Look A4 silber
Plakatständer Look A4 silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6530
Herst.-Nr.:
     6530
EAN/GTIN:
     4044917418912
Suchbegriffe:
Plakattasche
kerkmann plakattasche a4
plakattaschen a4
plakattasche
  • Die Plakathalter Look bestehen aus 2 alufarbenen Trägerleisten und 1 Plakatfach
  • Einfacher Plakatwechsel
  • Plakat nach oben rausziehen und neues Plakat hinein schieben
  • Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
266 mm
Farbe:
silber
für Format:
A4
Höhe:
354 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 6530, Ausstattung, Flyerhalter, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Plakathalter, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.