Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Look A1 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Look A1 silber
Plakatständer Look A1 silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6529
Herst.-Nr.:
     6529
EAN/GTIN:
     4044917418905
Suchbegriffe:
Plakattasche
kerkmann plakattasche a1
plakattaschen din a1
plakattasche
  • Die Plakathalter Look bestehen aus 2 alufarbenen Trägerleisten und 1 Plakatfach
  • Einfacher Plakatwechsel
  • Plakat nach oben rausziehen und neues Plakat hinein schieben
  • Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
754 mm
Bruttogewicht:
5.3 kg
Farbe:
silber
für Format:
A1
Höhe:
1000 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 6529, Ausstattung, Flyerhalter, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Plakathalter, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.