Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Look A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Look A2 silber
Plakatständer Look A2 silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6528
Herst.-Nr.:
     6528
EAN/GTIN:
     4044917418899
Suchbegriffe:
Plakattasche
plakattaschen a2
plakattasche
plakattasche kerkmann
  • Die Plakathalter Look bestehen aus 2 alufarbenen Trägerleisten und 1 Plakatfach
  • Einfacher Plakatwechsel
  • Plakat nach oben rausziehen und neues Plakat hinein schieben
  • Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
532 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Höhe:
700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 6528, Ausstattung, Flyerhalter, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Plakathalter, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.