Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer Look A3 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer Look A3 silber
Plakatständer Look A3 silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6527
Herst.-Nr.:
     6527
EAN/GTIN:
     4044917418882
Suchbegriffe:
Plakattasche
kerkmann plakattasche a3
plakattaschen a3
plakattasche
  • Die Plakathalter Look bestehen aus 2 alufarbenen Trägerleisten und 1 Plakatfach
  • Einfacher Plakatwechsel
  • Plakat nach oben rausziehen und neues Plakat hinein schieben
  • Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
377 mm
Bruttogewicht:
1.8 kg
Farbe:
silber
Farbname:
alusilber
für Format:
A3
Höhe:
500 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 6527, Ausstattung, Flyerhalter, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Plakathalter, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.