Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kraftmagnete VE=10 Stück matt verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmagnete VE=10 Stück matt verchromt
Kraftmagnete VE=10 Stück matt verchromt
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6519
Herst.-Nr.:
     6519
EAN/GTIN:
     4044917418660
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
  • Kraftmagnete extrastark
  • passend zu Infoborad Look
  • VE=10 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
silber
Farbname:
mattchrom
Haftkraft:
6800 g
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: 6519, Blockmagnet, Haftmagnet, Magnet, Signalmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,78*
Lager 467
28
1
€ 5,87*
ab € 9,85*
€ 14,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 15,49*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 16,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.