| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6337 Herst.-Nr.: 6337 EAN/GTIN: 4044917207806 |
| |
|
| | |
| - Der Prospektständer tec-art besteht aus 2 Elementen: dem eigentlichen Ständer und den Prospektfächern.
- In jeden Ständer können bis zu 12 Prospektfächer Art. 6338 (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt werden.
- Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4-Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Art. 6942) DIN-lang-Prospekte auf.
- Des Weiteren gibt es ein Infoschild DIN A4 Art. 6944 (mit einer leicht austauschbaren Beschriftung
- Prospektfächer, Fachteiler und Infoschild sind optional zu bestellen und nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 6.8 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | für Format: | A4 | Höhe: | 1660 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospektständer 12 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,72* | € 119,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,54* | € 119,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,65* | € 121,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,86* | € 121,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 106,61* | € 146,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|