| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6195 Herst.-Nr.: 6195 EAN/GTIN: 4044917393103 |
| |
|
| | |
| - Den formschönen Prospekthalter gibt es entweder mit 4 Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit 3 Fächern DIN A4
- Der Metallrücken ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlhaltern an der Wand befestigt
- Fülltiefe der Prospektfächer: 33 mm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 3 | Breite: | 290 mm | Bruttogewicht: | 2.1 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 1020 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter kerkmann, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,71* | € 71,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,97* | € 76,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,26* | € 80,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,04* | € 81,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,63* | € 83,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|