Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffergurt 180x5cm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koffergurt 180x5cm hellgrün
Koffergurt 180x5cm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#JUES70558
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     70558
EAN/GTIN:
     4021068705580
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Koffergurt
Taschengurt
  • Koffergurt
  • Längenverstellbar
  • Material: Strapazierfähiges Polyester/ABS-Kunststoff
  • Maße: 180x5cm
  • Farbe: hellgrün
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
hellgrün
Länge:
1800 mm
Marke:
JSA
Material:
PES (Polyester)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 8,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.