Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffergurt 180x5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koffergurt 180x5cm schwarz
Koffergurt 180x5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES70557
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     70557
EAN/GTIN:
     4021068705573
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Koffergurt
Taschengurt
  • Koffergurt
  • Längenverstellbar
  • Material: Strapazierfähiges Polyester/ABS-Kunststoff
  • Maße: 180x5cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1800 mm
Marke:
JSA
Material:
PES (Polyester)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 8,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,61*
€ 10,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.