Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbörse Querformat mit Geldklammer und RFID Leder 11x8x2,5cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbörse Querformat mit Geldklammer und RFID Leder 11x8x2,5cm braun
Geldbörse Querformat mit Geldklammer und RFID Leder 11x8x2,5cm braun
Geldbörse Querformat mit Geldklammer und RFID Leder 11x8x2,5cm braun
Geldbörse Querformat mit Geldklammer und RFID Leder 11x8x2,5cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42228
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42228
EAN/GTIN:
     4260308422287
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Eingearbeitete RFID Folie, Querformat, vier Kartenfächer, drei Einschubfächer, Geldklammer, Münzfach.
  • Farbe: braun
  • Material: Leder
  • Außenmaß: ca. 11 x 8 x 2,5 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: 0,14 Kg
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Breite außen:
2.5 cm
Bruttogewicht:
0.1400 kg
Farbe:
braun
Höhe:
25 mm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Taschen-Gewicht:
0.14 kg
Tiefe:
80 mm
Tiefe außen:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Geldklammer, Geldscheinklammer, brieftaschen braun, brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.