Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun
Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun
Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun
Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun
Geldbörse RFID 10x10x2cm Leder braun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42225
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42225
EAN/GTIN:
     4260308422256
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Geldbörse RFID
  • eingearbeitete RFID-Folie
  • halbrundes Format
  • 6 Kartenfächer
  • 3 Einschubfächer
  • 1 Scheinfach
  • Münzfach mit Steckverschluss
  • Material: Leder
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Breite außen:
10 cm
Farbe:
braun
Höhe außen:
10 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: brieftaschen braun, brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.