Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbörse Leder 11x9x3cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldbörse Leder 11x9x3cm rot
Geldbörse Leder 11x9x3cm rot
Geldbörse Leder 11x9x3cm rot
Geldbörse Leder 11x9x3cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42179
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42179
EAN/GTIN:
     4021068421794
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Querformat, sechs Kartenfächer, Netzfach, zwei Einschubfächer, ein Scheinfach, Münzfach mit Reißverschluss
  • Farbe: rot
  • Material: Leder
  • Außenmaß: ca 11 x 9 x 3 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: 0,11 Kg
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Breite außen:
3 cm
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
rot
Höhe:
30 mm
Höhe außen:
3 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Taschen-Gewicht:
0.11 kg
Tiefe:
90 mm
Tiefe außen:
9 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: brieftasche rot, brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 27,07*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,37*
€ 27,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mika
42180
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.