Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm grün
Damengeldbörse Leder ca 15x 10,5x4,5cm grün
Artikel-Nr.:
     467-#JUES42167
Hersteller:
     Mika
Herst.-Nr.:
     42167
EAN/GTIN:
     4021068421671
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
  • Querformat, zwölf Kartenfächer, Netzfach, drei Einschubfächer, ein Reißverschlussfach,zwei weitere große Fächer mit vier weiteren Kartenfächern und zwei Einschubfächern, ein Scheinfach, doppeltes Münzfach mit Reißverschluss, Reißverschlussfach auf der Rückseite
  • Farbe: grün
  • Material: Leder
  • Außenmaß: ca 15x 10,5 x 4,5 cm
  • Innenmaß: nicht angegeben
  • Gewicht: 0,23 kg
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Breite außen:
4.5 cm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
grün
Höhe:
45 mm
Höhe außen:
4.5 cm
Marke:
Mika
Material:
Leder
Taschen-Gewicht:
0.23 kg
Tiefe:
105 mm
Tiefe außen:
10.5 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Geldscheintasche, Jüscha, Kombibörse, Lederbörse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,69*
€ 36,97*
€ 5,50*
ab € 26,92*
€ 36,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mika
42181
ab € 26,97*
Sonstiges
Mika
42166
ab € 26,77*
Sonstiges
Mika
42168
ab € 26,83*
Sonstiges
Mika
42165
ab € 26,75*
Sonstiges
MIKA
42186
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.