Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JUES30115 Herst.-Nr.: 30115 EAN/GTIN: 4021068301157 |
| |
|
| | |
| - Orgamappe Cesena ausgestattet mit:
- Dokumentenfach
- gepolstertes Tabletfach
- herausnehmbares Kredit- / Visitenkartenetui
- Smartphone Hülle mit zwei SD-Karten Fächern
- eine Stiftschlaufe
- ein Universalfach mit zweiVisitenkartenfächern
- Ringmechanik
- Block
- Einsteckfach
- Einsteckfach für Kabel und USB-Stick
- Material: Lederimitat / Nylon
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 365 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Produktbreite: | 36.5 cm | Produkthöhe: | 30 cm | Ringdurchmesser: | 20 mm | Taschenrechner enthalten: | nein | Tiefe: | 75 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Schreibblock, Schreibblöcke, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, alassio konferenzmappe din a4 schwarz, tablet cover, tablet tasche schwarz, Dokumentenmappe, Jüscha, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Schreibmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,57* | € 31,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,37* | € 34,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,51* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|