Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgamappe Imperia A4 FineTouch Lederimitat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgamappe Imperia A4 FineTouch Lederimitat schwarz
Orgamappe Imperia A4 FineTouch Lederimitat schwarz
Orgamappe Imperia A4 FineTouch Lederimitat schwarz
Orgamappe Imperia A4 FineTouch Lederimitat schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES30107
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30107
EAN/GTIN:
     4021068301072
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Organisationsmappe Imperia
  • herausnehmbare, universelle Tablet-Hülle
  • horizontal und vertikal aufstellbar
  • herausnehmbare Ringmechanik
  • Smartphone-Hülle, Block, Schlaufen für Kabel und USB-Sticks, 5 Visitenkartenfächer
  • inkl. Trio-Pen mit Kugelschreiber, Touch und Textmarker
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
5.5 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
nein
Marke:
Alassio
Material:
Kunstleder
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Produktbreite:
27.5 cm
Produkthöhe:
33 cm
Ringdurchmesser:
25 mm
Taschenrechner enthalten:
nein
Tiefe:
40 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,47*
€ 53,46*
€ 5,50*
ab € 42,77*
€ 59,53*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,26*
€ 63,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.