Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblock A8 blanko für Art.-Nr. 43062-43065 50 Blatt VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Ersatzblöcke
3-Ersatzblöcke
Artikel-Nr.:
     467-#JUES10093
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     1009-3
EAN/GTIN:
     4021068100934
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock
  • Ersatzblöcke A8
  • blanko
  • Inhalt: 3 Stück a 50 Blatt
  • für Art.-Nr. 43062-43065
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A8
Breite:
55 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
ohne
Marke:
Alassio
Packungsinhalt:
5 Stück
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ersatzblock, Schreibblock, Zettelblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,61*
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 6,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43065
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.