Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 50 Schlitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 50 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 3 50 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554423100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554423100
EAN/GTIN:
     8710968080410
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Für 77 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
50
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.303 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
9.5 cm
Produkthöhe:
100.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,72001*
€ 38,93681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,68002*
€ 35,31922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69002*
€ 34,14112
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,83001*
€ 33,11771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.