Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 50 Schlitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 50 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 50 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554421100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554421100
EAN/GTIN:
     8710968078615
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Für 15 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
50
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.145 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
3.2 cm
Produkthöhe:
100.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39001*
€ 27,83411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12001*
€ 23,94281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31002*
€ 18,21892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.