Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 35 Schlitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 35 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 2 35 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554402100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554402100
EAN/GTIN:
     8710968075614
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • Für 48 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
6.3 cm
Produkthöhe:
78.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,91334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29001*
€ 25,33511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17002*
€ 24,00232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,30002*
€ 22,96702
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74002*
€ 17,54062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.