Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 35 Schlitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 35 Schlitzen
T-Kartentafel Plantafelelement Format 1 35 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554401100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554401100
EAN/GTIN:
     8710968075522
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Für 15 mm breite T-Karten geeignet.
  • in Plastiktüte (Blisterverpackung) verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
Anzahl der Steckbahnen:
1
Bruttogewicht:
0.115 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
3.2 cm
Produkthöhe:
78.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.