Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel Jahresplantafelset 12 Elemente mit 35 Schlitzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
T-Kartentafel Jahresplantafelset 12 Elemente mit 35 Schlitzen
T-Kartentafel Jahresplantafelset 12 Elemente mit 35 Schlitzen
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2554178110
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2554178110
EAN/GTIN:
     8710968469727
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • Jahresplantafelset mit T-Karten in Format 2 (48 mm).
  • Komplettes Set mit 12 Plantafelelementen mit 35 Schlitzen, 2 Plantafelelementen in Format 1 (15 mm) mit 35 Schlitzen, 2 Paar Verbindungsprofilen (630 mm und 189 mm), 7 Kartenhaltern und 14 Päckchen T-Karten in Weiß, Rosa, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau.
  • Einschließlich Schrauben, Dübeln und Montageanleitung.
  • Einzeln in einem braunen Karton verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
Anzahl der Steckbahnen:
12
Bruttogewicht:
3.75 kg
Farbe:
grau
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
75.6 cm
Produkthöhe:
78.3 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,26*
€ 140,88*
€ 4,95*
ab € 159,93*
€ 202,75*
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 252,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,88*
€ 167,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,02*
€ 161,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,85*
€ 153,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,70*
€ 134,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 112,69*
€ 134,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.