Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldrollenzähler Gero 10 Euro-Cent bis 1 Euro-Cent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldrollenzähler Gero 10 Euro-Cent bis 1 Euro-Cent schwarz
Geldrollenzähler Gero 10 Euro-Cent bis 1 Euro-Cent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70855122119199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70855122119199
EAN/GTIN:
     4012555042851
Suchbegriffe:
Einzelmuenzbehälter
Einzelmünzbehälter
Geldrollenbehälter
Geldrollenzähler
  • Der GERO Geldrollenzähler ist ein Gerät zum Zählen und Griffbereitem Lagern von Münzrollen.
  • Das Produkt ist aus recyelbarem PLA (Polyactid) hergestellt.
  • Eine weitere Innovation bei diesem bewährten Gerät ist: Die Münzwerte werden in einzelnen Modulen produziert und zusammgesteckt und mit Außenwänden versehen.
  • Kombinieren Sie die Module des neuen GERO Geldrollenzähler frei nach Ihren Bedürfnissen.
  • Sie arbeiten hauptsächlich mit -Kleinmünzen- und müssen nur die 10-Cent und 20-Cent-Rollen aufbewahren?
  • Wählen Sie die entsprechenden Module aus, und wir liefern Ihre Auswahl montiert zu Ihnen.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
1.7 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
240 mm
Marke:
Inkiess
Material:
PLA (Polylactid)
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gero, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.