Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 30 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 30 lichtgrau
Banknotenfach B 30 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70710110307500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70710110307500
EAN/GTIN:
     4012555023751
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
  • Banknotenfach mit 3 Einzelfächern für Geldscheine
  • Das Banknotenfach lässt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: B30, Banknotenfächer, Geldscheine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.