Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzbehälter Aurikord 330 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzbehälter Aurikord 330 schwarz
Münzbehälter Aurikord 330 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI19330100009100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     19330100009100
EAN/GTIN:
     4012555005825
Suchbegriffe:
Gedenkmünzen
Münzgeld
Sammlermünzen
Umlaufmünzen
  • AURiKORD Münzbehälter 330 für Umlauf-, Gold- und Sammlermünzen
  • Die breiten Seiten- und Zwischenstege sind für die Beschriftung vorgesehen
  • Innenmaß: 3,30 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
45 mm
Länge:
185 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.