Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier 914mm x 50m 90g/qm weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Plotterpapier 914mm x 50m 90g/qm weiß
Plotterpapier 914mm x 50m 90g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#INAP25309036069
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     25309036069
EAN/GTIN:
     4011211022381
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots
  • Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Weitere Informationen:
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
4.11 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g 914x50m ungestrichen, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle inapa, Papier, Stiftplotter, Stiftplotter-Papier, StiftplotterPapier, Zeichenpapier, Zeichnungspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
€ 5,49*
ab € 14,15*
€ 20,47*
Lager 467
174
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 20,78*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,27*
€ 23,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 14,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.