| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA8710013 Herst.-Nr.: 8710013 EAN/GTIN: 4019364987137 |
| |
|
| | |
| - True HEPA Feinstaub-Filter für Luftreiniger IDEAL AP 100.
- Hochwirksamer Filter mit einem Abscheidegrad von 99,97 % für Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometer.
- Filtert effektiv Feinstäube, Pollen und andere Allergene, Viren und Bakterien, Schimmelsporen und Zigarettenrauch.
- Die Verpackungseinheit besteht aus 1 HEPA-Filter.
- Die HEPA Filter lassen sich einfach und schnell austauschen.
- Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 75 kg | Marke: | Ideal Health |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwebstofffilter, hepa luftreinigerfilter, filter luftreiniger, 100, 8710, AP, AP-100, AP100, Ersatzkassette, Feinstaub, Feinstaub-Filter, FeinstaubFilter, Filter, Filter-Kassette, FilterKassette, HEPA, HEPA-Filter, HEPAFilter, Kassette |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 85,73* | € 110,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,84* | € 144,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,27* | € 144,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 123,92* | € 166,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,57* | € 166,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|