Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IDEA8710003 Herst.-Nr.: 8710003 EAN/GTIN: 4019364987038 |
| |
|
| | |
| - EINFACHER FILTERWECHSEL: Eine Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität, die praktische Filterkassette lässt sich einfach und schnell austauschen
- VORFILTER: Filtert größere Partikel wie Staub, Fusseln und Tierhaare aus der Luft
- verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters, HEPA FEINSTAUB-FILTER: Hochwirksamer Filter mit einem Abscheidegrad von 99,97 % für Partikel mit einer Größe von 0,3 m. (Filterklasse H13), hocheffektiv bei der Entfernung von Hausstäuben, Feinstäuben, Rauch und Schwebstoffen; Schimmel, Bakterien, Viren und andere Mikroben; Pollen, Milbenallergene und anderen Allergenen
- AKTIVKOHLE-FILTER: Absorbiert effektiv und dauerhaft Gerüche,Tabakrauch und flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie z.B. Chemikalien,Formaldehyde, etc. CLEANCEL: Die gesamte Filterkassette und der Vorfilter sind mit einer patentierten, antimikrobiellen CleanCel(TM)-Beschichtung behandelt: sie erhindert das Wachstum geruchsbildender Bakterien, von Schimmel und Pilzen.
- Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Ideal Health | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, Luftfilter, Luftfilterkartusche, Luftreiniger, Partikelfilter, Reinigungsfilter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 85,65* | € 110,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 89,81* | € 114,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,36* | € 116,74* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,02* | € 133,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,83* | € 139,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|